天板高さ(m)0.25
最大使用荷重(kg)150
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0913
材質アルミ合金
段数1段
設置寸法・奥行(mm)626
天板寸法(mm)500×600
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)520×626
設置寸法・間口(mm)520
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)600