天板高さ(m)0.6
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)250
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0914
材質アルミ合金
段数2段
設置寸法・奥行(mm)679
天板寸法(mm)500×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)520×679
設置寸法・間口(mm)520
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)400