A32SDDUNL15KC06 内径ボーリングバー A-DDU-KC ケナメタル 25267053

内径ボーリングバー A-DDU-KC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シャンク径D(Φmm)32切込み角Kr(°)93注文コード25267053品番A32SDDUNL15KC06
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内径ボーリングバー。A-DDUN-KC98°用。スチールシャンク

勝手クランプシステムKenclamp(TM)形状ひし形55°切込み角Kr(°)93逃げ角(度)12寸法F(mm)22全長L1(mm)250シャンク径D(Φmm)32最小加工径D(Φmm)40チップ逃げ角(°)0ゲージインサートDN_150608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする