ケナメタル
内径ボーリングバー A-DDU-KC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
シャンク径D(Φmm)
40
注文コード
25267078
品番
A40TDDUNL15KC06
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D・切込み角Kr
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-DDUN-KC98°用。スチールシャンク
勝手
左
クランプシステム
Kenclamp(TM)
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
9
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
50
チップ逃げ角(°)
0
ゲージインサート
DN_150608