曜日別特売
A40TDDQNL15KC06 内径ボーリングバー A-DDQ-KC ケナメタル 25267157

内径ボーリングバー A-DDQ-KC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
逃げ角(度)10
内容量1個注文コード25267157品番A40TDDQNL15KC06
参考基準価格(税別)¥68,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

内径ボーリングバー。A-DDPN-KC117.5°用。スチールシャンク

勝手クランプシステムKenclamp(TM)形状ひし形55°逃げ角(度)10寸法F(mm)27全長L1(mm)300シャンク径D(Φmm)40最小加工径D(Φmm)50チップ逃げ角(°)0ゲージインサートDN_150608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする