丸リンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 25267499 品番 TFMR2.5-19-50P
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。

用途かばんや衣類などの金具として。 トラスコ品番258-0843 材質スチール 内径(Φmm)19 線径(Φmm)2.5 表面処理ニッケルメッキ 使用荷重(N)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする