※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
丸リンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
25267535
品番
TFMR4.0-25-20P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
用途
かばんや衣類などの金具として。
トラスコ品番
258-0833
材質
スチール
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
4
表面処理
ニッケルメッキ
使用荷重(N)
120