TLS-A4-24-100 ラベルシール TRUSCO 25267630 TLS-A4-24-100 ラベルシール TRUSCO 25267630 TLS-A4-24-100 ラベルシール TRUSCO 25267630 TLS-A4-24-100 ラベルシール TRUSCO 25267630 TLS-A4-24-100 ラベルシール TRUSCO 25267630

ラベルシール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード25267630 品番TLS-A4-24-100
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。
ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。
インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。
高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。
しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。

用途宛名ラベルや製品表示ラベルとして トラスコ品番258-0846 材質上質紙 白色度(%)93 紙厚(mm)0.15 ラベルサイズ(mm)縦×横:33.9×70 面付3列×8段(24面) 入数パック:2400片 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ/レーザープリンタ/コピー機 ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25267630
2025-02-13
用途:
住所ラベル
卸売・小売業

上下の余白が違うので用紙をセットするのに注意が必要。出来れば同じだとありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする