ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート OFKT-GB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25268189
品番
OFKT06L5AFENGB KCK15
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)
6
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5
形状
八角形
内接円(mm)
15
切刃数
8