ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
40
注文コード
25268767
品番
40A02R80A32SKE25
参考基準価格(税別)
¥50,210
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。ストレートシャンク
全長L(mm)
141
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
25
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
80
刃数Z
2
ランピング角(°)
15