導電性編組シールドチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25269057 品番 TFLS-6-1
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。
屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。

用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。 トラスコ品番257-3063 材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔 グレー 長さ(m)1 呼び径(mm)6 最大径(Φmm)拡大:9 内径(mm)約6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする