TCCB-1 抜け止め形状絶縁クリアカバー TRUSCO 25269170 TCCB-1 抜け止め形状絶縁クリアカバー TRUSCO 25269170 TCCB-1 抜け止め形状絶縁クリアカバー TRUSCO 25269170

抜け止め形状絶縁クリアカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25269170 品番 TCCB-1
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

十字の特殊な内側構造により、抜けにくいです。

用途末端端子の絶縁処理に。 トラスコ品番257-2090 材質塩化ビニール 長さ(mm)31.5 幅(mm)10 全長(mm)32.5 高さ(mm)31.2 適合スリーブE-小

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする