TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
マグネット付調整ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269757
品番
THXBN6-20
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途
治具などの脱着に。
トラスコ品番
256-7624
材質
本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
長さ(mm)
20
ねじ径
M6
吸着力(N)
1.4
外径(mm)
M6
表面磁束密度(T)
0.28以上