マグネット付調整ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25269766 品番 THXBN6-30
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。

用途治具などの脱着に。 トラスコ品番256-7617 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ) 長さ(mm)30 ねじ径M6 吸着力(N)1.4 外径(mm)M6 表面磁束密度(T)0.28T以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする