TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
マグネット付調整ねじ(強力タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269958
品番
TPHXBN4-15
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。
タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途
治具などの脱着に。
トラスコ品番
256-7662
材質
本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
長さ(mm)
15
ねじ径
M4
吸着力(N)
0.5
表面磁束密度(T)
0.18T以上