※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用パッドアイ
アイプレート パッドアイ用裏板
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25270010
品番
TPDB-9
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
接地面の補強として
トラスコ品番
256-7697
種別
裏板
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
66
寸法d(mm)
6.2
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
100
寸法T(mm)
3
寸法P(mm)
73
寸法d(Φmm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応