※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用パッドアイ
アイプレート パッドアイ用裏板
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25270019
品番
TPDB-12
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
用途
接地面の補強として
トラスコ品番
256-9170
種別
裏板
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
144
寸法d(mm)
8.2
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
120
寸法T(mm)
5
寸法P(mm)
90
寸法d(Φmm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応