TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25270028
品番
THXBY4-10
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途
治具などの脱着に。
トラスコ品番
256-9209
材質
本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
ねじ径
M4
六角高さ(mm)
6
六角対辺(mm)
8
ねじ長さ(mm)
10
吸着力(N)
6.8
表面磁束密度(T)
0.3T以上