ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-ER/L-60K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25270097
品番
LT16ERAG60K KU25T
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無。外径
ねじピッチ(mm)
0,50-3,0
寸法E(mm)
1.7
勝手
右
寸法Rc(mm)
0.08
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
1.2