曜日別特売
THXSUBN6-25 マグネット付六角ボルト(低頭タイプ) TRUSCO 25270168

マグネット付六角ボルト(低頭タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25270168品番THXSUBN6-25
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。

用途
治具などの脱着に。
トラスコ品番256-9218材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ六角高さ(mm)3.5六角対辺(mm)19ねじ長さ(mm)25ねじ径(mm)M6吸着力(N)78.4表面磁束密度(T)0.26T以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする