ケナメタル
A4 端面溝入れブレード A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
3
注文コード
25270456
品番
A4M50R0314A036048
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
A4用端面溝入れモジュラーブレード。インボード
最大加工径D(Φmm)
48
最小加工径D(Φmm)
36
寸法W(mm)
3
勝手
右
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
14