ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25270867
品番
KTIP110R8SS12M
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
208
加工径ΦD(mm)
11.5
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
11.99
最大加工径L4(Φmm)
144