ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25271446 品番TDHM2-270
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

細軸・精密加工に適しています。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。

用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。 トラスコ品番256-9328 材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 軸径(Φmm)3 粒度(#)270 寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0 全長(mm)130 刃長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目づまりの場合はブラシでよく洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする