TDHM4-170 ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55 TRUSCO 25271480

ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード25271480品番TDHM4-170
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

細軸・精密加工に適しています。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。

用途
硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9331材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目づまりの場合はブラシでよく洗浄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする