TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
ダブルSフック ステンレス製 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25271787
品番
WSH-100
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
横ブレしにくいS字フックです。
内径が違うフックがついており使い分けが可能です。
ステンレス製でサビに強いです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
257-7007
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)
15
寸法L(mm)
94
寸法D(mm)
3
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
34
使用荷重(kN)
0.049