曜日別特売
WSH-150 ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCO 25271796

 

WSH-150 ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCO 25271796
WSH-150 ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCO 25271796

ダブルSフック ステンレス製 150mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25271796品番WSH-150
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

横ブレしにくいS字フックです。
内径が違うフックがついており使い分けが可能です。
ステンレス製でサビに強いです。

用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 車両の歯止めロープ掛け
九州運輸建設株式会社

溶接部分が弱くてすぐ外れて使えなくなる。
早い物は2~3日で溶接が外れる。
もう少し丈夫だと思ったが期待外れの商品でした。
大量購入したものの使い捨てみたいになっていてお勧め出来ませんね。

1が参考にしています
2025-02-13
用途: 清掃作業用の道具整理、収納
ADS

車内の清掃用具の収納に使用、ホースやコード類の整理に便利です。イレクターパイプで組んだラックに小さいほうのフックをかけ、もう一方に5mホース、10m高圧ホース、10m延長コードなどをかけています。これまではホースハンガーにまとめてかけていたのが個別に取り出せるようになりました。できれば200mmくらいのサイズがあれば10mホース、15m高圧ホースなどもかけられるので便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする