TEMW-50 一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) TRUSCO 25271875 TEMW-50 一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) TRUSCO 25271875 TEMW-50 一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) TRUSCO 25271875 TEMW-50 一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) TRUSCO 25271875 TEMW-50 一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) TRUSCO 25271875 TEMW-50 一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) TRUSCO 25271875

一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード25271875 品番TEMW-50
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

幅広ふわふわゴム(6mm)は耳に優しいです。
ダブルワイヤー採用で口元に快適な空間を創出します。
ウィルス捕集効率(VFE)、細菌捕集効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%以上カットするフィルターを採用しています。

用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など。 トラスコ品番256-9593 ホワイト サイズフリー 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする