TEM4C-50 一般作業用活性炭入マスク TRUSCO 25271884 TEM4C-50 一般作業用活性炭入マスク TRUSCO 25271884 TEM4C-50 一般作業用活性炭入マスク TRUSCO 25271884 TEM4C-50 一般作業用活性炭入マスク TRUSCO 25271884

一般作業用活性炭入マスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード25271884 品番TEM4C-50
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

幅広ふわふわゴム(6mm)は耳に優しいです。
活性炭フィルターを採用し、嫌な臭いを軽減します。

用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など。 トラスコ品番256-9589 サイズフリー 入数(枚)50 構造4層 寸法(縦×横)(mm)95×175 縦(mm)95 横(mm)175 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25271884
2024-02-11
用途:
日常
その他業種

化学物質過敏症で匂いに敏感に反応するのですが、今まで活性炭マスクは高価なので、気軽につける事ができませんでした。しかしこちらは安価なのに厚手でしっかりしてるので、どこに行くにも安心してつけていけます。何度かリピートしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする