TRUSCO
TRUSCOの 手袋・マスク・感染予防
TRUSCOの エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25271900
品番
TAGN
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
AATCC127基準(耐水性-静水圧試験)をクリアしていますので、防護性が高いです。
長時間着用してもムレにくいです。
袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム絞りです。
用途
実験、検査作業。
トラスコ品番
256-9598
材質
ポリプロピレン(PP)不織布
厚さ(mm)
0.03
色
ホワイト
幅(cm)
68
着丈(cm)
130