ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
シャンク径D(Φmm)
32
刃数Z
2
注文コード
25271935
品番
32A02R050A32SED18-200
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・シャンク径D・刃数Z
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
加工径ΦD(mm)
32
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
200
首下長L2(mm)
50
最大切込深さ(mm)
17
刃数Z
2
ランピング角(°)
10.8