ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
20
刃数Z
2
注文コード
25272005
品番
20A02R039B20SED14
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。スクリューオンエンドミル
全長L(mm)
90
加工径ΦD(mm)
20
最大切込深さ(mm)
14.7
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L2(mm)
39
刃数Z
2
ランピング角(°)
16.6