SF-HF パンチングパネル用ホースフック TRUSCO 25273099 SF-HF パンチングパネル用ホースフック TRUSCO 25273099 SF-HF パンチングパネル用ホースフック TRUSCO 25273099

パンチングパネル用ホースフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25273099 品番SF-HF
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。

用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。 トラスコ品番256-7994 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(kg)0.195 許容荷重(kg)5 高さ(mm)78 径(Φmm)6 奥行(mm)90 間口(mm)99 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 梱包数32個 径(mm)Φ6 最大積載量(kg/個)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする