ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
注文コード
25273204
品番
50A02R100A32SKE25
参考基準価格(税別)
¥55,260
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。ストレートシャンク
全長L(mm)
161
加工径ΦD(mm)
50
最大切込深さ(mm)
24.9
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
100
刃数Z
2
ランピング角(°)
10.0°