FT0508-W フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入 TRUSCO 25273266 FT0508-W フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入 TRUSCO 25273266

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード25273266 品番FT0508-W
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7885 ホワイト 寸法L(mm)16 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)2.6 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)1.3 アズワン品番65-2005-44 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5 適合電線範囲 AWG(#)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする