TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
25273440
品番
FT2518-BL
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
用途
プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番
257-7888
色
ブルー
寸法L(mm)
25.4
寸法L1(mm)
18
寸法D(mm)
4.2
寸法D1(mm)
2.2
寸法D2(mm)
2.5
アズワン品番
65-2005-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.5
適合電線範囲 AWG(#)
14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表