ノンコート高グリップインナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25274000 品番 TIG18-S
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。
従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。
クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。
白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。
洗濯して繰り返し使用できます。

用途非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。 トラスコ品番256-6731 材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム 厚さ(mm)0.8 サイズS 全長(cm)18.5 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)17.2 色(手首部) ゲージ数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする