曜日別特売
TIG18-M ノンコート高グリップインナー手袋 TRUSCO 25274009

ノンコート高グリップインナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)19.5
内容量1双注文コード25274009品番TIG18-M
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。
従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。
クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。
白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。
洗濯して繰り返し使用できます。

用途
非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。
トラスコ品番256-6730材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)0.8サイズM全長(cm)19.5中指長(cm)6.7手のひらまわり(cm)17.4色(手首部)ゲージ数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする