曜日別特売
TG20035BK ナイロンケーブルグランド TRUSCO 25274474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG20035BK ナイロンケーブルグランド TRUSCO 25274474
TG20035BK ナイロンケーブルグランド TRUSCO 25274474

ナイロンケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック注文コード25274474品番TG20035BK
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。

用途
屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。
トラスコ品番256-0359材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDM取付ねじG/(PF)2H(mm)50適合電線径(Φmm)Φ29~35RoHS指令(10物質対応)対応寸法GL(mm)20.0スパナサイズ(mm)65.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする