※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFCR300 クロームSフック 300mm TRUSCO 25274718 TFCR300 クロームSフック 300mm TRUSCO 25274718

クロームSフック 300mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25274718 品番TFCR300
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2015 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)300 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする