※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
クロームSフック 500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25274727
品番
TFCR500
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
256-2019
材質
スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)
500
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15