※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSTS5100BK Sフック スチール製 100mm 黒 TRUSCO 25274754 TSTS5100BK Sフック スチール製 100mm 黒 TRUSCO 25274754

Sフック スチール製 100mm 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25274754 品番TSTS5100BK
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

スチール製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2025 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする