※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
Sフック スチール製 150mm 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25274770
品番
TSTS5150BK
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
256-2008
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
黒
寸法L(mm)
150
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15