TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
25274885
品番
TOP100
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。
柔らかいので扱いやすいです。
用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
256-6720
材質
ナイロン66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
15.0
引張強度(N)
98.1
最小結束径(Φmm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応