FTT0508-W フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入 TRUSCO 25274928 FTT0508-W フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入 TRUSCO 25274928

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード25274928 品番FTT0508-W
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
電線2本を1本の電線として結線できます。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1440 ホワイト 寸法L(mm)14.5 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)5 寸法D1(mm)1.4 寸法D2(mm)1.8 アズワン品番65-2005-99 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2 適合電線範囲 AWG(#)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25274928
2024-04-05
用途:
検査機器内部配線に使用。
K.ELE 様 (製造業)

端子台数が限られている時、配線を分岐出来るのは大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする