FTT2510-BL フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 TRUSCO 25274998 FTT2510-BL フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 TRUSCO 25274998

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード25274998 品番FTT2510-BL
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
電線2本を1本の電線として結線できます。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1438 材質銅(すずメッキ) ブルー 寸法L(mm)18.5 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)2.9 寸法D2(mm)3.3 耐熱温度(℃)105℃ アズワン品番65-2006-05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2 適合電線範囲 AWG(#)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
電気工事の単相ケーブル複線結線
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

電気工事の単相電源ケーブルの、複線結線作業に於いて必要な端子です。
複線用が有るのを知らなかったので、購入して便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする