TBCFL1 バンジーコード TRUSCO 25275120 TBCFL1 バンジーコード TRUSCO 25275120

バンジーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25275120 品番 TBCFL1
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

両端にフックとループのついたバンジーコードです。
両端についているため1本で使用シーンに合わせた使い分けが可能です。

用途荷物の仮止め、固定など。 トラスコ品番261-0423 材質被覆:ポリプロピレン、中芯:糸ゴム、金具:鉄 幅(mm)7 長さ(m)1.0 箱入数50本 線径(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする