TRUSCO
TRUSCOの バイク用アクセサリー
TRUSCOの ネット・コード・フック
TRUSCOの コード・ロープ・ベルト
バンジーコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25275138
品番
TBCFL3
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
両端にフックとループのついたバンジーコードです。
両端についているため1本で使用シーンに合わせた使い分けが可能です。
用途
荷物の仮止め、固定など。
トラスコ品番
261-0421
材質
被覆:ポリプロピレン、中芯:糸ゴム、金具:鉄
幅(mm)
7
色
黒
長さ(m)
3.0
箱入数
50本
線径(mm)
7