TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25275296
品番
T-1600-AW
参考基準価格(税別)
¥92,760
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
間口W×奥行D×高さH・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
転倒防止金具
仕様
組立式
トラスコ品番
263-9161
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
33
色
ホワイト(本体)
高さ(mm)
1600
タイプ
片面
奥行(mm)
320
間口(mm)
910
表面処理
粉体塗装
最大積載量(kg)
120/台
梱包数
1台
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません