ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFR-MD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25275399
品番
DFR030204MD KC7140
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
Drill Fix DFRインサート 。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
寸法L1(mm)
8.71
内接円(mm)
D12.5
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
6
厚さS(mm)
2.88