スロアウェイドリル インサート DFR-MD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25275408 品番DFR040304MD KC7140
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

Drill Fix DFRインサート 。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状

寸法L1(mm)10.76 内接円(mm)D12.85 コーナーR(mm)0.4 幅W(mm)7.38 厚さS(mm)3.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする